TURCK BANNER SRL - TUK4611201 NI8-M18-AP6X/S100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101099034
Codice prodotto
TUK4611201
Cod. produttore
4611201
Produttore
TUK
Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection, Cable length 2 m, Temperatures up to +100 ?C, Rated switching distance: 8 mm, Non-flush


