pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4602047 BI2-EG08-AP6X/S100

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4602047 BI2-EG08-AP6X/S100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101152128

Codice prodotto

TUK4602047

Cod. produttore

4602047

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, M8 ? 1 threaded tube, Stainless steel, 1.4305 (AISI 303), Temperatures up to +100 ?C, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection