TURCK BANNER SRL - TUK4600620 NI4U-EG08-AP6X-V1131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101151343
Codice prodotto
TUK4600620
Cod. produttore
4600620
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 4 mm, Non-flush, Threaded barrel, M8 x 1, Stainless steel, 1.4427 SO, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M8 x 1 male connector


