TURCK BANNER SRL - TUK4590620 NI14-M18-VP6X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 14 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
4047101249866
Codice prodotto
TUK4590620
Cod. produttore
4590620
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
14 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
52 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Rivestimento della custodia:
Cromato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no