TURCK BANNER SRL - TUK43585 NI10-K20-AZ3X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101095517
Codice prodotto
TUK43585
Cod. produttore
43585
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Smooth barrel, ? 20 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NO contact, Cable connection


