pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4350602 BI5-S18-RZ3X/S97 12M

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4350602 BI5-S18-RZ3X/S97 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101095173

Codice prodotto

TUK4350602

Cod. produttore

4350602

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Extended Temperature Range, Rated switching distance 5 mm, Cable length 12 m, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Plastic, PA12?GF30, Temperatures up to -40 ?C, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NC contact, Cable connection