pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4281150 BI2U-EH6.5-AP6X

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4281150 BI2U-EH6.5-AP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101150230

Codice prodotto

TUK4281150

Cod. produttore

4281150

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, Smooth barrel, ? 6.5 mm, Stainless steel, 1.4427 SO, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Large switchingdistance, High switching frequency, Recessed mountable, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection