pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4020201 BI10-M30-Y1X-H1141/S56

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4020201 BI10-M30-Y1X-H1141/S56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101091380

Codice prodotto

TUK4020201

Cod. produttore

4020201

Produttore

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), M12 x 1 male connector, ATEX category II 1 G, Ex Zone 0, ATEX category II 1 D, Ex Zone 20, SIL 2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL 3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1