pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3097071 Q4XTKLAF100-Q8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3097071 Q4XTKLAF100-Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura (distanza) - 25...100 mm

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Larghezza del sensore - 18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del sensore - 57.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488970710

Codice prodotto

TUK3097071

Cod. produttore

3097071

Produttore

TUK

Campo di misura (distanza):

25...100 mm

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

57.5 mm

Lunghezza del sensore:

43.5 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Metodo di misura della distanza ottica:

Triangolazione

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione:

DC

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Q4XTKLAF100-Q8: Serie Q4X, Campo laser regolabile, Portata, 100 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, 1 PNP/NPN con comunicazione IO-Link, 1 PNP, QD integrale M12 a 4 pin