TURCK BANNER SRL - TUK3096692 K50APT2GXDQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Larghezza del sensore - 50 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Tensione di alimentazione - 12...30 V
Altezza del sensore - 66 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488966928
Codice prodotto
TUK3096692
Cod. produttore
3096692
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
50 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Altezza del sensore:
66 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V


