pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3094455 WLS28-2CW430XMQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3094455 WLS28-2CW430XMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488944551

Codice prodotto

TUK3094455

Cod. produttore

3094455

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

12...30 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

506 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza / Profondità:

20.9 mm

WLS28-2CW430XMQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2, Interruttore di movimento, Lunghezza, 430 mm, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, Bianco, Collegabile in cascata, QD integrale M12 a 4 pin