pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3094305 WLS27CW1130DSQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3094305 WLS27CW1130DSQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488943059

Codice prodotto

TUK3094305

Cod. produttore

3094305

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

12...30 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

1192.5 mm

Larghezza:

27 mm

Altezza / Profondità:

27 mm

Diametro:

27 mm

WLS27CW1130DSQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS27, Finestra diffusa, Lunghezza, 1130 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, IP69K, Colore, Bianco, Collegabile in cascata, QD integrale M12 a 4 pin