TURCK BANNER SRL - TUK3093134 K80L3THWRGX1PQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 3
Metodo di montaggio - Parete
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488931346
Codice prodotto
TUK3093134
Cod. produttore
3093134
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
3
Metodo di montaggio:
Parete
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
K80L3THWRGX1PQ: Serie K80 EZ-LIGHT, Indicatore segmentato a 3 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, bianco rosso verde, QD integrale M12 a 5 pin


