TURCK BANNER SRL - TUK3093037 SI-LS83LE13E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del sensore - 30 mm 
- Altezza del sensore - 100 mm 
- Lunghezza del sensore - 30.5 mm 
- Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662488930370
Codice prodotto
TUK3093037
Cod. produttore
3093037
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
100 mm
Lunghezza del sensore:
30.5 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP65
SI-LS83LE13E: Finecorsa, attuatore a leva in plastica, configurazione contatti, 2 NC, dimensioni, 67 x 30 x 31 mm, alloggiamento in plastica