TURCK BANNER SRL - TUK3089694 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 630mm 23mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 36 mm
Altezza del sensore - 634 mm
Lunghezza del sensore - 45 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
0662488896942
Codice prodotto
TUK3089694
Cod. produttore
3089694
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
634 mm
Lunghezza del sensore:
45 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
105 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
12.5 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
23 mm
Portata del campo di protezione:
12 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Altezza campo di protezione:
630 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20.4...28.2 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X


