TURCK BANNER SRL - TUK3089692 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 490mm 23mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 36 mm
Altezza del sensore - 495 mm
Lunghezza del sensore - 45 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
0662488896928
Codice prodotto
TUK3089692
Cod. produttore
3089692
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
495 mm
Lunghezza del sensore:
45 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
101 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
10.8 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
23 mm
Portata del campo di protezione:
12 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Altezza campo di protezione:
490 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20.4...28.2 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X


