TURCK BANNER SRL - TUK3088672 TL50WGBYRAQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 6
Volume - 92 dB
Grado di protezione (IP) - IP50
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488886721
Codice prodotto
TUK3088672
Cod. produttore
3088672
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
6
Volume:
92 dB
Grado di protezione (IP):
IP50
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Bianco
Altezza:
282.2 mm
Colore luce 2:
Verde
Colore luce 3:
Blu
Colore luce 4:
Giallo
Colore luce 5:
Rosso
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


