pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3087709 DF-G3LIR-PU-Q5

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3087709 DF-G3LIR-PU-Q5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura ambiente - -10...55 °C

  • Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488877095

Codice prodotto

TUK3087709

Cod. produttore

3087709

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Rilevatore di acqua a lungo raggio IR DF-G3, amplificatore in fibra a doppio display; intervallo: dipende dalla fibra; ingresso 12-30 V cc; uscite: 1 PNP e 0-10 V cc analogico; connettore a spirale QD M12 in PVC a 5 pin da 150 mm (6 pollici)