TURCK BANNER SRL - TUK3087560 DF-G2-PS-Q7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipo di tensione - DC
Temperatura ambiente - -10...55 °C
Materiale della guaina del cavo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0662488875602
Codice prodotto
TUK3087560
Cod. produttore
3087560
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale della guaina del cavo:
Altri
DF-G2-PS-Q7: Amplificatore in fibra ottica a doppio display ad alta velocità con fascio rosso DF-G2, intervallo, dipende dalla fibra, ingresso 10-30 V cc, uscite, 1 PNP, QD integrale M8 a 4 pin


