pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3084520 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 550mm 25mm

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3084520 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 550mm 25mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 28 mm

  • Altezza del sensore - 550 mm

  • Lunghezza del sensore - 26 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488845209

Codice prodotto

TUK3084520

Cod. produttore

3084520

Produttore

TUK

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

28 mm

Altezza del sensore:

550 mm

Lunghezza del sensore:

26 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

210 mA

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

11 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

25 mm

Portata del campo di protezione:

7 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Altezza campo di protezione:

550 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...28.2 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

SLPMP25-550P128: Coppia di silenziamento a basso profilo EZ-SCREEN, Res., 25 mm Risposta (Tr), 11 ms, Fasci, 28, Portata, 0,1-7 m (4 pollici - 23 piedi), altezza 550 mm (21,7 pollici), 300 mm Pigtail M12 a 12 pin QD (R) 8 pin (E)