TURCK BANNER SRL - TUK3083726 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 550mm 14mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 28 mm
Altezza del sensore - 550 mm
Lunghezza del sensore - 26 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
0662488837266
Codice prodotto
TUK3083726
Cod. produttore
3083726
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
28 mm
Altezza del sensore:
550 mm
Lunghezza del sensore:
26 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
210 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
16.5 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
14 mm
Portata del campo di protezione:
7 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Altezza campo di protezione:
550 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20.4...28.2 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X


