pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815422 WLF12PXRGB900SQP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815422 WLF12PXRGB900SQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Diametro - 925 mm

  • Larghezza - 14.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488733483

Codice prodotto

TUK30815422

Cod. produttore

30815422

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione della lampada:

12...12 V

Diametro:

925 mm

Larghezza:

14.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

1140 mm

Lunghezza:

1140 mm

WLF12PXRGB900SQP: Strip light flessibile WLF12 Pro, 900 mm, 12 V cc o 12-30 V cc quando si utilizza il controller LED LC25, IP66, IP67, IP69K, RGB, Trasparente, Non collegabile in cascata, Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)