pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815149 Connettore M12 Femmina, 2 m PVC, M12

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815149 Connettore M12 Femmina, 2 m PVC, M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488701642

Codice prodotto

TUK30815149

Cod. produttore

30815149

Produttore

TUK

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

2 m

Colore della guaina del cavo:

Nero

Schermato:

Grado di protezione (IP):

IP67

BC-M12F5-M12M5-22-2: Cavo, M12 a doppia estremità, connettore femmina dritto a 5 pin, connettore maschio dritto a 5 pin, guaina in PVC nero 5x22 da 2 m (6,56 piedi), dadi di accoppiamento in ottone nichelato