pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814950 Connettore M12 Femmina, 3 m PVC, M12

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814950 Connettore M12 Femmina, 3 m PVC, M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488701369

Codice prodotto

TUK30814950

Cod. produttore

30814950

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

30 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

BC-M12F4-M12M4-22-3: Cavo, M12 a doppia estremità, connettore femmina dritto a 4 pin, connettore maschio dritto a 4 pin, guaina in PVC nero 4x22 da 3 m (9,84 piedi), dadi di accoppiamento in ottone nichelato