pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814936 Connettore M12 Femmina, 2 m PVC, cavo

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814936 Connettore M12 Femmina, 2 m PVC, cavo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

  • Lunghezza del cavo - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488701222

Codice prodotto

TUK30814936

Cod. produttore

30814936

Produttore

TUK

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

2 m

Colore della guaina del cavo:

Nero

Schermato:

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

BC-M12F4-22-2: Cavo, M12 a estremità singola, connettore femmina dritto a 4 pin, guaina in PVC nero 4x22 da 2 m (6,56 piedi), dado di accoppiamento in ottone nichelato