TURCK BANNER SRL - TUK30814757 S15A-M12F4M8M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488532031
Codice prodotto
TUK30814757
Cod. produttore
30814757
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
S15A-M12F4M8M4: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, M12 femmina a 4 pin a M8 maschio a 4 pin


