TURCK BANNER SRL - TUK30814755 S15A-M12F4M8M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488532017
Codice prodotto
TUK30814755
Cod. produttore
30814755
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
S15A-M12F4M8M3: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, M12 femmina a 4 pin a M8 maschio a 3 pin


