pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814492 SG-TL70B-G

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814492 SG-TL70B-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...30 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488587901

Codice prodotto

TUK30814492

Cod. produttore

30814492

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

10...30 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Modulo luce base TL70; Colore: verde; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero; Utilizzare con basi B-TL70B-