TURCK BANNER SRL - TUK30814355 WLF12PXRGB2000SQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione della lampada - 12...12 V
Diametro - 2025 mm
Larghezza - 14.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488455996
Codice prodotto
TUK30814355
Cod. produttore
30814355
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
2025 mm
Larghezza:
14.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
2240 mm
Lunghezza:
2240 mm
WLF12PXRGB2000SQP: Strip light flessibile WLF12 Pro, 2000 mm, 12 V cc o 12-30 V cc quando si utilizza il controller LED LC25, IP66, IP67, IP69K, RGB, Trasparente, Non a cascata, 150 mm (6 pollici) 4 pin M12 PVC Pigtail QD


