TURCK BANNER SRL - TUK30812239 QM42-DPS20-2Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488103132
Codice prodotto
TUK30812239
Cod. produttore
30812239
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Pressione differenziale +/- 20 in WC; Interfaccia seriale Modbus RS-485; Cavo di collegamento a spirale M12 a 5 pin da 2,09 m (6,9 piedi)