TURCK BANNER SRL - TUK30812237 QM42-DPS1-2Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488103095
Codice prodotto
TUK30812237
Cod. produttore
30812237
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Pressione differenziale +/- 1 in WC; Interfaccia seriale Modbus RS-485; Cavo di collegamento a spirale M12 a 5 pin da 2,09 m (6,9 piedi)