pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812066 MQDEC-816.4-M125M

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812066 MQDEC-816.4-M125M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488100858

Codice prodotto

TUK30812066

Cod. produttore

30812066

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

5 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M12 a doppia estremità; femmina dritta a 12 pin; maschio dritto a 5 pin; guaina in PVC nero 3x22 da 5 m (16,4 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato