TURCK BANNER SRL - TUK30808895 T30R-1515-KIQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488071578
Codice prodotto
TUK30808895
Cod. produttore
30808895
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
T30R-1515-KIQ: Sensore radar serie T30R R-GAGE, portata 15 m, ingresso, 10-30 V cc, analogico 4-20 mA, 1 NPN/PNP configurabile con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin


