pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30808232 S15LGYPQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30808232 S15LGYPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Segnale acustico incorporato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488065782

Codice prodotto

TUK30808232

Cod. produttore

30808232

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

2

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

S15LGYPQ: Serie S15L, indicatore di stato del sensore in linea a 2 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, poliuretano, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde giallo, QD integrale M12 a 4 pin maschio-femmina