pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3080804 DELP-113E

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3080804 DELP-113E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 11

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488808044

Codice prodotto

TUK3080804

Cod. produttore

3080804

Produttore

TUK

Numero di poli:

11

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

1 m

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Schermato:

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...55 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...55 °C

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

75 V

Grado di protezione (IP):

IP67

DELP-113E: Cavo, LP-Custom a doppia estremità, maschio dritto a 11 pin, maschio dritto a 11 pin, guaina in PVC giallo 11x24 da 1 m, dadi di accoppiamento in nylon nero