TURCK BANNER SRL - TUK3080803 DELP-111E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 11
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
0662488808037
Codice prodotto
TUK3080803
Cod. produttore
3080803
Produttore
TUK
Numero di poli:
11
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
0.3 m
Colore della guaina del cavo:
Giallo
Schermato:
sì
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...55 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...55 °C
Corrente nominale In:
2 A
Tensione nominale:
75 V
Grado di protezione (IP):
IP67