TURCK BANNER SRL - TUK30807467 WLS27PXRGBW570DSKQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale - 18...30 V
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488058678
Codice prodotto
TUK30807467
Cod. produttore
30807467
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tipo di base della lampada:
Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale:
18...30 V
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
633.5 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza / Profondità:
27 mm
Diametro:
27 mm