pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30806415 STP-M12D-415

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30806415 STP-M12D-415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488049522

Codice prodotto

TUK30806415

Cod. produttore

30806415

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

4.57 m

Schermato:

Colore della guaina:

Blu

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

50 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: M12 a doppia estremità a RJ45; maschio dritto a 4 pin codice D; maschio dritto a 8 pin; guaina in PUR verde acqua schermata 8x24 da 4,57 m; dadi di accoppiamento in ottone nichelato