TURCK BANNER SRL - TUK30805927 K50PTCAMGRY3Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione - DC 
- Larghezza del sensore - 50 mm 
- Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno 
- Tensione di alimentazione - 12...30 V 
- Altezza del sensore - 48 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662488045135
Codice prodotto
TUK30805927
Cod. produttore
30805927
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
50 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Altezza del sensore:
48 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V


