TURCK BANNER SRL - TUK30805832 TL50WGBYAOSCQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 5
Volume - 99 dB
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488044305
Codice prodotto
TUK30805832
Cod. produttore
30805832
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
5
Volume:
99 dB
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Bianco
Altezza:
278.5 mm
Colore luce 2:
Verde
Colore luce 3:
Blu
Colore luce 4:
Giallo
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


