TURCK BANNER SRL - TUK30805002 TL505AOSIKQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 6
Volume - 95 dB
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488037024
Codice prodotto
TUK30805002
Cod. produttore
30805002
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
6
Volume:
95 dB
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Altri
Altezza:
319.2 mm
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm