pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30804312 S22AMTSGREQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30804312 S22AMTSGREQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 27.3 mm

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Altezza del sensore - 40.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488031244

Codice prodotto

TUK30804312

Cod. produttore

30804312

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

27.3 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Altezza del sensore:

40.2 mm

Lunghezza del sensore:

27.3 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

S22AMTSGREQ: Serie S22 Pro Touch, sensore touch RGB a 2 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, Ingresso/uscita, bimodale, NO, momentaneo, Colori, verde rosso, QD integrale M12 a 5 pin