pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30804247 S22ALTSRGB7QP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30804247 S22ALTSRGB7QP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 27.3 mm

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Altezza del sensore - 47.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488030599

Codice prodotto

TUK30804247

Cod. produttore

30804247

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

27.3 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Altezza del sensore:

47.8 mm

Lunghezza del sensore:

27.3 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

S22ALTSRGB7QP: Serie S22 Pro Touch, sensore touch RGB a 7 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, Ingresso/uscita, bimodale, NO, latching, Colori, multicolore, Pigtail QD in PVC M12 a 8 pin da 150 mm (6 pollici)