pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802533 LTF24IC2LD

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30802533 LTF24IC2LD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA

  • Campo di misura (distanza) - 50...24000 mm

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Larghezza del sensore - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488017507

Codice prodotto

TUK30802533

Cod. produttore

30802533

Produttore

TUK

Tipo di uscita analogica:

4mA ... 20mA

Campo di misura (distanza):

50...24000 mm

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Larghezza del sensore:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

68.7 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Metodo di misura della distanza ottica:

Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Segnalazione di preavaria:

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

LTF24IC2LD: Sensore laser a tempo di volo diffuso, Gamma, 50-24000 mm, Ingresso, 12-30 V CC, Uscita, Analogica, 4-20 mA, Laser di classe 2, Discreto, NPN/PNP configurabile, Cavo da 2 m (6,5 piedi)