pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802034 WLS15XDW0640DSQP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30802034 WLS15XDW0640DSQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488014025

Codice prodotto

TUK30802034

Cod. produttore

30802034

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

12...24 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

640 mm

Larghezza:

30.6 mm

Altezza / Profondità:

15.5 mm

WLS15XDW0640DSQP: Illuninatore Strip da lavoro WLS15, Finestra diffusa, Lunghezza, 640 mm, Tensione, 12 o 24 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66,67, Colore, Bianco luce diurna, Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)