TURCK BANNER SRL - TUK30802019 WLS27XWGRXX3-0285DS24Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale - 24...24 V
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488013875
Codice prodotto
TUK30802019
Cod. produttore
30802019
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tipo di base della lampada:
Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
351.5 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza / Profondità:
27 mm
Diametro:
27 mm