TURCK BANNER SRL - TUK3078225 Q20EQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 12000 mm
Parti fornite - Trasmettitore
Temperatura ambiente - -20...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488782252
Codice prodotto
TUK3078225
Cod. produttore
3078225
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
12000 mm
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
43.8 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
655 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X


