pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3078191 Q20PDQ5

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3078191 Q20PDQ5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Max. Campo di rilevamento - 250 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488781910

Codice prodotto

TUK3078191

Cod. produttore

3078191

Produttore

TUK

Distanza di rilevazione:

0...250 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Max. Campo di rilevamento:

250 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

43.8 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

0.8 ms

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

655 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di protezione (NEMA):

6

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Q20PDQ5: Serie WORLD-BEAM Q20, Diffuso (rosso), Gamma, 250 mm, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, PNP a stato solido complementare, QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)