pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3077183 M12PLPQ8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3077183 M12PLPQ8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 1500 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488771836

Codice prodotto

TUK3077183

Cod. produttore

3077183

Produttore

TUK

Max. Campo di rilevamento:

1500 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.5 ms

Diametro del sensore:

12 mm

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

74 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Serie M12: Retro polarizzato (rosso); Portata: 1,5 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD integrale M12