pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3074967 K50LGRYPQP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3074967 K50LGRYPQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488749675

Codice prodotto

TUK3074967

Cod. produttore

3074967

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

Serie K50 EZ-LIGHT: Indicatore multiuso a 3 colori; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde, rosso, giallo; Pigtail in PVC da 150 mm (6 pollici) QD